Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de mediu DWYER INSTRUMENTS EMMA, de la 14 la 140 de grade F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS Contor de mediu EMMA, de la 14 la 140 grade F.

În stoc
Articol: AH8GLN Model: EMMACrucea Ref: 38RW99

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,677.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de mediu
Precizia vitezei aerului-/+ 3%
Baterie TipAlcalin
Voltajul bateriei9V
Gama CFM0 la 999900 CFM
Afișaj TipLCD cu două linii
Gama de viteză a debitului96 până la 5913 FPM
Precizia umidității-/+ 3%
Iluminare0 - 50000 lux
Precizia iluminării-/+ 5%
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De Raspuns500 msec.
Nivelul sunetului30 până la 130 dB
Temp. Precizie-/+ 2.7 grade. F
Temp. Gamă14 de grade. la 140 de grade. F
Temp. Rezoluţie0.1 grade. F/ Grad. C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nivelul luminii: 50,000 Lux
    • Precizia nivelului de lumină: +/- 5%

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Contor de mediu EMMA, de la 14 la 140 grade F.
€1,677.97 /unitate