Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru analogic DWYER INSTRUMENTS MARK II 26, înclinat vertical, WC de la 0 la 7 inchi, albastru | CH9PFR 3T292

DWYER INSTRUMENTS Manometru analogic MARK II 26, înclinat vertical, WC de la 0 la 7 inchi, albastru

În stoc
Articol: CH9PFR Model: MARK II 26Crucea Ref: 3T292
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
€633.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete-/+ 3% la scară completă
Tip fluidUlei albastru
Max. Temp.150 de grade F
Gama de operare0 până la 7" wc
Limita presiunii15 psi
Lungimea scalei8 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Detalii produs:

Manometru analogic, precizie +/-3% din scara maximă, interval de presiune 0 până la 7 in wc, presiune maximă de funcționare 10 psi, presiune maximă 7 în wc, presiune minimă 0 în wc, unități de scară în wc, seria MARK II, tip manometru Vertical înclinat, material carcasă stiren acrilonitril, include kit de presiune gaz nr, culoare fluid albastru, include (2) benzi de presiune statică, tub dublu din plastic de 8 ft, lichid indicator, șuruburi de montare, indicatori roșii și verzi

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D Manometru, tub în U | AH2CWL 25E980 1221-8-DU-Tube€104.19
Manometru analogic DWYER INSTRUMENTS 1227, înclinat în U, WC de la -0.20 la 2.6/0 la 16 inchi | CH9PFT 3T294 1227Manometru cu gamă duală înclinată în U€322.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru analogic MARK II 26, înclinat vertical, WC de la 0 la 7 inchi, albastru
€633.18 /unitate