Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS VP1 Sondă termo-anemometru cu palete | AH9QMR 40XC90

DWYER INSTRUMENTS VP1 Sondă termo-anemometru cu palete

În stoc
Element: AH9QMR Model: VP1Crucea Ref: 40XC90

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€626.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda termo-anemometru cu palete
Acuratete-/+ 15%
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade. la 125 de grade. F
finalizareaeloxat
Gama de viteză a debitului40 până la 5000 FPM
Temperatura de operare.-20 Deg. până la 212 de grade. F
Lungimea sondei8"
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De RaspunsPentru viteza aerului și volumul aerului 1 secundă, pentru temperatură, umiditate relativă 1.5 secunde.
serviciuAer uscat, curat
Factor de serviciuAer uscat, curat
Material pentru paleteAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.423
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP1 Sondă termo-anemometru cu palete
€626.96 /unitate