Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS VP2 Sondă termo-anemometru cu palete fără fir | AH9QMT 40XC91

DWYER INSTRUMENTS Sonda termo-anemometru fără fir VP2

În stoc
Articol: AH9QMT Model: VP2Crucea Ref: 40XC91

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€617.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSondă termo-anemometru cu palete fără fir
Acuratete-/+ 15%
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade. la 125 de grade. F
Temperatura de încărcare a bateriei.32 de grade. la 113 de grade. F
Gama de viteză a debitului40 până la 5000 FPM
Materialul carcasei pentru mânerElastomer termoplastic peste policarbonat
Manipulați materialulElastomer termoplastic peste policarbonat
Includecurea de mână
Max. Distanța fără fir50 ft.
Temperatura de operare.-20 Deg. până la 212 de grade. F
Alimentare3.7V
Lungimea sondei8"
GamăViteza aerului: 40 până la 5000 FPM (02 până la 25 m/s), Aer volumetric: 999,999 în unități de debit selectate, Temp.: -20 grade. la 212 de grade. F (-29 grade până la 100 grade C), umiditate relativă: 0 până la 100% RH
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De RaspunsPentru viteza aerului și volumul aerului 1 secundă, pentru temperatură, umiditate relativă 1.5 secunde.
serviciuAer uscat, curat
Factor de serviciuAer uscat, curat
Aprovizionat cucurea de mână

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Sonda termo-anemometru fără fir VP2
€617.85 /unitate