Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 13201 Instrument de finisare cu aer 3400 rpm 13-5/8 inch Lungime | AB8FKP 25H810

DYNABRADE 13201 Instrument de finisare cu aer 3400 rpm 13-5/8 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8FKP Model: 13201Crucea Ref: 25H810

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€1,688.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de finisare a aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.5
CFM @ încărcare completă35
TaxăGreu
EpuizaSpate
Viteză gratuită3400 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.7
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13.625 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS40169957
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăDiametrul roțilorPreț
DYNABRADE 13204 Instrument de finisare cu aer 14-5/8 inch Lungime 3400 Rpm | AB8FKQ 25H811 132041/4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,631.49
DYNABRADE 13220 Instrument de finisare cu aer 3400 Rpm 14-5/8 inch Lungime | AB8FKT 25H813 132201/4 "NPT8.5350.714.625 "5"€2,109.95
Instrument de finisare cu aer DYNABRADE 13400 3400 Rpm Lungime de 13-1/2 inci | AB8FKU 25H814 134001/4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,540.66
DYNABRADE 13515 Instrument de finisare cu aer 3400 rpm 18-3/4 inch Lungime | AB8FKX 25H817 135153/8 "NPT10.7543118.75 "5/8 sau 1 "€2,475.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 13201 Instrument de finisare cu aer 3400 rpm 13-5/8 inch Lungime
€1,688.91 /unitate