Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 50303 Polizor cu aer 12000 Rpm 8 inch Lungime | AB8FMT 25H859

DYNABRADE 50303 Polizor cu aer 12000 rpm 8 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8FMT Model: 50303Crucea Ref: 25H859
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
€1,889.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie1/2 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.5
CFM @ încărcare completă38
TaxăGreu
EpuizaParte
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulCompozit
HP1.2
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală8"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4 1/2 până la 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 50302 Polizor cu aer 12000 Rpm 11-3/4 inch Lungime | AB8FMR 25H858 503024"3/8 "NPT1040Spate13 / 8 "11.75 "€2,060.44
DYNABRADE 52706 Polizor cu aer 12000 Rpm 7-1/2 inch Lungime | AB8FQQ 25H931 527064"1/4 "NPT5.7523Spate0.41 / 4 "7.5 "€1,452.99
DYNABRADE 52715 Polizor cu aer 12000 Rpm 7-3/4 inch Lungime | AB8FQT 25H933 527151.25 "3/8 "NPT9.538Spate13 / 8 "7.75 "€926.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 50303 Polizor cu aer 12000 rpm 8 inch Lungime
€1,889.09 /unitate