Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52715 Polizor cu aer 12000 Rpm 7-3/4 inch Lungime | AB8FQT 25H933

DYNABRADE 52715 Polizor cu aer 12000 rpm 7-3/4 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8FQT Model: 52715Crucea Ref: 25H933
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
€1,014.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.5
CFM @ încărcare completă38
TaxăGreu
EpuizaSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorTip 1 Con / Plug
Manipulați materialulCompozit
HP1
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.75 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 50302 Polizor cu aer 12000 Rpm 11-3/4 inch Lungime | AB8FMR 25H858 503024"3/8 "NPT1040Spate13 / 8 "11.75 "€2,225.60
DYNABRADE 50303 Polizor cu aer 12000 Rpm 8 inch Lungime | AB8FMT 25H859 503034 1/2 până la 5 "1/2 "NPT9.538Parte1.21 / 2 "8"€2,039.49
DYNABRADE 52706 Polizor cu aer 12000 Rpm 7-1/2 inch Lungime | AB8FQQ 25H931 527064"1/4 "NPT5.7523Spate0.41 / 4 "7.5 "€1,566.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52715 Polizor cu aer 12000 rpm 7-3/4 inch Lungime
€1,014.62 /unitate