Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 51393 Tampon de aer 6 - 8 inch Pad 4500 Rpm | AB8FNL 25H876

DYNABRADE 51393 Tampon de aer 6 - 8 inch Pad 4500 rpm

În stoc
Articol: AB8FNL Model: 51393Crucea Ref: 25H876
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
€2,728.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.5
CFM @ încărcare completă35
EpuizaSpate
Viteză gratuită4500 rpm
Manipulați materialulCompozit
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală11 11 / 16 "
Dimensiunea tamponului6 - 8 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
DYNABRADE 49440 Tampon de aer 3 inch Pad 3200 Rpm | AB8FMQ 25H857 494401/4 "NPT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"€2,404.49
DYNABRADE 51400 Tampon de aer 3 inch Pad 3200 Rpm | AB8FNM 25H877 514001/4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,486.36
DYNABRADE 51401 Tampon de aer 3 inch Pad 5000 Rpm | AB8FNN 25H878 514011/4 "NPT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"€1,644.85
DYNABRADE 51430 Tampon de aer 5 inch Pad 3200 Rpm | AB8FNP 25H879 514301/4 "NPT6243200 rpm3 / 8 "9.75 "5"€1,633.42
DYNABRADE 51470 Tampon de aer 6 - 8 inch Pad 2000 Rpm | AB8FNQ 25H881 514701/4 "NPT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 - 8 "€2,829.74
DYNABRADE 53460 Tampon de aer 3 inch Pad 3200 Rpm | AB8FRB 25H941 534601/4 "NPT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"€1,982.88
DYNABRADE 57550 Tampon de aer 3 inch Pad 2400 Rpm | AB8FTE 25H969 575501/4 "NPT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"€1,131.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 51393 Tampon de aer 6 - 8 inch Pad 4500 rpm
€2,728.22 /unitate