Tamponul de aer Dynabrade 51401 este proiectat pentru repararea rapidă și ușoară a punctelor pe o varietate de suprafețe, cum ar fi metale, beton, granit și multe altele.
Caracteristici:
- Vine cu un motor pneumatic cu angrenaj planetar cu cuplu mare pentru a oferi o viteză mare de 5000 rpm pentru șlefuire și lustruire lină.
- Include un suport cu cârlig care se conturează cu ușurință pe majoritatea suprafețelor și un amortizor pentru a reduce nivelul de zgomot în timpul funcționării.
- Are un design ergonomic decalat de 7 grade pentru un control și confort mai bun și are o evacuare din spate pentru a direcționa resturile departe de spațiul de lucru.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre țesătura și boneta de lustruit din lână?
A. Boneta este 100% din bumbac moale, absorbant, folosit la uscare, aplicarea sau șlefuirea ceară sau lustruire. Capota de lustruire a lânii, pe de altă parte, este mai abrazivă și este folosită pentru a tăia mai adânc în straturile de vopsea și pentru a îndepărta zgârieturile adânci, straturile groase de murdărie și alte resturi acumulate pe suprafața exterioară.
Î. Poate fi folosit acest tampon de aer în medii periculoase?
A. Tamponul Dynabrade nu este destinat utilizării în medii potențial explozive și nu este izolat împotriva contactului cu puterea electrică.
Î. Ce este un tampon de lustruire?
A. Un tampon de lustruire este potrivit pentru lustruirea interfeței. Este folosit cu o placă de suport și înșurubat/șurubat pe unealta care se rotește/orbitează la o viteză mare pentru a oferi o acțiune precisă de lustruire.