Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 51810 Air Pencil Grinder General 100000 Rpm | AA4VJG 13F655

DYNABRADE 51810 Grinder cu creion cu aer General 100000 Rpm

În stoc
Articol: AA4VJG Model: 51810Crucea Ref: 13F655
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
€1,346.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de creioane cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.5
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă6.0
Capacitate colet1 / 8 "
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită100,000 rpm
Lungimea furtunului60 "
Material carcasăOţel
HP0.10
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5 5 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorTwist
Greutatea sculei1.2 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467115090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • ID furtun bici (1/4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 51810 Grinder cu creion cu aer General 100000 Rpm
€1,346.02 /unitate