Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52537 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685

DYNABRADE 52537 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm

În stoc
Articol: AA4VKH Model: 52537Crucea Ref: 13F685
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
€2,590.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere cu aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.3
CFM @ încărcare completă41.0
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Material de gardăOțel laminat la rece
Material carcasăCompozit
HP1.0
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală14.875 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaManetă de blocare de siguranță
Diametru ax.3/8-24 Masculin
Diametrul roților3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5425
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467111080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDiametrul roțilorPreț
DYNABRADE 52580 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684 5258010.040.04"€1,647.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52537 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm
€2,590.60 /unitate