Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52580 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm | AA4VKG 13F684

DYNABRADE 52580 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm

În stoc
Articol: AA4VKG Model: 52580Crucea Ref: 13F684
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
€1,455.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere cu aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.0
CFM @ încărcare completă40.0
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Material de gardăOțel laminat la rece
Material carcasăCompozit
HP1.0
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală14.875 "
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaManetă de blocare de siguranță
Diametru ax.3/8-24 Masculin
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.36
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467111080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDiametrul roțilorPreț
DYNABRADE 52537 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 41 Cfm | AA4VKH 13F685 5253710.341.03"€2,304.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52580 Instrument de tăiere a aerului Gen Duty 18k Rpm 40 Cfm
€1,455.22 /unitate