Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52561 Slefuitor cu disc cu unghi drept industrial 1.0 CP | AB8FQB 25H917

DYNABRADE 52561 Slefuitor cu disc cu unghi drept industrial 1.0 CP

În stoc
Articol: AB8FQB Model: 52561Crucea Ref: 25H917
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
€1,921.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu unghi drept
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.25
CFM @ încărcare completă41
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP1.0
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală11 11 / 16 "
Tipul feței tamponuluitermoplastic
Dimensiunea tamponului4-1 / 2 "la 5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Slefuitorul cu disc cu unghi drept Dynabrade 52561 este potrivit pentru șlefuirea fără probleme a unui obiect. Această unealtă industrială este compactă și ușoară pentru a permite o manipulare precisă în sarcini de lucru mai mari și oferă o șlefuire perfectă de fiecare dată.

Caracteristici:

  • Dispune de un mâner lateral reversibil pentru funcționare fie în direcția stângă, fie în dreapta și o manetă de accelerație pentru a oferi confort prin eliminarea punctelor de presiune din palma operatorului.
  • Include o suprafață termoplastică pentru a obține un finisaj constant fără turbii și un design de butuc dintr-o singură piesă pentru a reduce vibrațiile plăcuței și a asigura o performanță netedă.
  • Această mașină de șlefuit este controlată de regulator pentru a menține viteza în condiții de sarcină grea și are o tobă de eșapament extinsă pentru a reduce nivelul de zgomot.
  • Dispune, de asemenea, de un ansamblu de disc care asigură instalarea și îndepărtarea ușoară a discurilor abrazive, economisind timp și îmbunătățind eficiența.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul conectorului de linie de aer Dynaswivel?

A. Conectorul pentru linia de aer Dynaswivel este potrivit pentru utilizare cu șlefuitoarele pneumatice pentru a îmbunătăți manevrabilitatea sculei, reducând în același timp oboseala operatorului și prelungind durata de viață a furtunului.

Î. Care este funcția controlului vitezei la această șlefuitoare?

A. Slefuitorul Dynabrade are un cadran unic care permite controlul vitezei cu o singură mână pentru reglarea vitezei sculei (până la 12000 rpm) și reducerea contactului accidental.

Î. Cum se montează un disc abraziv pe o mașină de șlefuit?

A.

  • Deconectați sursa de alimentare de la unealta pneumatică.
  • Curățați suprafețele de montare a arborelui și a flanșei. Verificați dacă nu există spărturi, tăieturi și margini ascuțite.
  • Instalați șaibe (dacă este necesar) și plăcuțe de rezervă. Verificați planeitatea și deformarea suportului de rezervă prin rotirea axului și a plăcuței de rezervă împreună.
  • Instalați discul abraziv peste filetul axului.
  • Montați piulița cu flanșă și fixați-o ferm pe discul abraziv. Asigurați-vă că discul este centrat pe ax și pe suportul de rezervă, cu o proeminență de maximum 1/4 inch.
  • Verificați fermitatea discului ținând axul și trăgând de marginea roții în direcția de strângere.

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităArticolPreț
DYNABRADE 52562 Slefuitor cu disc aer în unghi drept industrial 1.0 CP | AB8FQC 25H918 525629.75399000 rpmȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept€1,784.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52561 Slefuitor cu disc cu unghi drept industrial 1.0 CP
€1,921.10 /unitate