Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52632 Polizor unghiular cu aer 10 inch Lungime 12000 Rpm | AA4VJJ 13F657

DYNABRADE 52632 Polizor unghiular cu aer 10 inch Lungime 12000 Rpm

În stoc
Articol: AA4VJJ Model: 52632Crucea Ref: 13F657
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
€1,431.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.75
CFM @ încărcare completă43
TaxăGreu
EpuizaRotational
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
HP1.3
BlocareSiguranţă
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorPreț
DYNABRADE 52633 Polizor unghiular cu aer 12000 Rpm 10 inch Lungime | AA4VJK 13F658 526335"€1,350.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52632 Polizor unghiular cu aer 10 inch Lungime 12000 Rpm
€1,431.44 /unitate