Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52722 Polizor cu aer 20000 Rpm 14-3/8 inch Lungime | AB8FQV 25H935

DYNABRADE 52722 Polizor cu aer 20000 rpm 14-3/8 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8FQV Model: 52722Crucea Ref: 25H935

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,317.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare11
CFM @ încărcare completă44
TaxăGreu
EpuizaSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorTip 1 Con / Plug
Manipulați materialulCompozit
HP1
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală14.375 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităPreț
DYNABRADE 52721 Polizor cu aer 18000 Rpm 14-3/8 inch Lungime | AB8FQU 25H934 52721104018,000 rpm€1,261.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52722 Polizor cu aer 20000 rpm 14-3/8 inch Lungime
€1,317.82 /unitate