VESTIL EPT-2048-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 20 inch x 48 inch 6V

Articol: AG7RPQ Model: EPT-2048-45
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,877.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
baterii incluseDa
Curent încărcător baterie10A
Tensiune încărcător baterie24V
Baterie Tip(4) 6 volți, 200 Ah
Voltajul bateriei6V
Capacitate4500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tensiunea de intrare a încărcătorului120V
CuloriGalben închis
Adâncime76 "
Diametrul roții de antrenare10 "
Drive Lățimea roții3 1 / 8 "
Putere de acționare1.2kW
Lungimea furcii48 "
Înălțime coborâtă furcă3.4 "
Lățimea furcii20.5 "
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime26.69 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime52 "
kW1.2
Lungime76 "
Ridicați înălțimea7.8 "
Diametrul rolei de încărcare2 3 / 4 "
Lățimea rolei de încărcare3"
Înălțime coborâtă3.4 "
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Max. Distanța de călătorie4.4 "
Unități de măsurareFIECARE
Puterea motorului1.3kW
Numărul de baterii4
Funcționare la încărcare completă6-7 ore.
Funcționare când este utilizată intermitent8 ore
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7.8 "
Rola Dia.2.75 "
Lățimea rolei3"
Diametru rola stabilizatoare.1 1 / 2 "
Lățimea rolei stabilizatoare3"
Raza de intoarcere52 "
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)24
Lăţime30.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 459.45
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)76.84
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeVoltajul baterieiCapacitateÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePuterea motoruluiNumărul de bateriiFuncționare la încărcare completăPreț
VESTIL EPT-2047-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 20 inch x 47 inch 12V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 ore.€10,221.68
VESTIL EPT-2048-45-RP Transpaletă, 4500 lb. Capacitate, platformă (4) 6V 20 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 ore.€12,450.98
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 48 inch 12V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3kW23-4 ore.€10,263.28
VESTIL EPT-2547-30-E Cric pentru paleți, 25 inch x 47 inch dimensiune, economic 3000 lb. Capacitate | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€9,097.19
VESTIL EPT-2748-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 48 inch 6V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3kW46-7 ore.€11,902.57
RFQ
VESTIL EPT-2796-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 96 inch dimensiune, 6V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3kW46-7 ore.€16,173.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-2048-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 20 inch x 48 inch 6V
€13,877.14 /unitate