VESTIL EPT-2047-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 20 inch x 47 inch 12V | AG7RPN

VESTIL EPT-2047-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 20 inch x 47 inch 12V

În stoc
Articol: AG7RPN Model: EPT-2047-30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,221.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
Baterie TipLitiu-Ion
Capacitate3300 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben închis
Adâncime64 "
Diametrul roții de antrenare10 "
Drive Lățimea roții3 1 / 8 "
Putere de acționare0.7 kW
Lungimea furcii47 "
Lățimea furcii20 "
Înălţime48 "
kW0.7
Lungime64 "
Puterea motorului de ridicare1.3 kW
Diametrul rolei de încărcare2 3 / 4 "
Lățimea rolei de încărcare3"
Înălțime coborâtă3.2 "
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Unități de măsurareFIECARE
Funcționare la încărcare completă3-4 ore.
Funcționare când este utilizată intermitent8 ore
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7.8 "
Rola Dia.2.75 "
Lățimea rolei3"
Diametru rola stabilizatoare.1 1 / 2 "
Lățimea rolei stabilizatoare3"
Raza de intoarcere52 "
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)24
Lăţime28.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 297
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)71.76
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeVoltajul baterieiCapacitateÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePuterea motoruluiNumărul de bateriiFuncționare la încărcare completăPreț
VESTIL EPT-2048-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 20 inch x 48 inch 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3kW46-7 ore.€11,468.71
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Transpaletă, 4500 lb. Capacitate, platformă (4) 6V 20 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 ore.€12,450.98
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 48 inch 12V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3kW23-4 ore.€10,263.28
VESTIL EPT-2547-30-E Cric pentru paleți, 25 inch x 47 inch dimensiune, economic 3000 lb. Capacitate | AG7RPX EPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€9,097.19
VESTIL EPT-2748-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 48 inch 6V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3kW46-7 ore.€11,902.57
RFQ
VESTIL EPT-2796-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 96 inch dimensiune, 6V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3kW46-7 ore.€16,173.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-2047-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 20 inch x 47 inch 12V
€10,221.68 /unitate