VESTIL EPT-2547-30-E Cric pentru paleți, 25 inch x 47 inch dimensiune, economic 3000 lb. Capacitate | AG7RPX

VESTIL EPT-2547-30-E Cric pentru paleți, dimensiune 25 inch x 47 inch, economic 3000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RPX Model: EPT-2547-30-E

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,097.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
baterii incluseDa
Curent încărcător baterie10A
Tensiune încărcător baterie24V
Voltajul bateriei12V
Capacitate3000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tensiunea de intrare a încărcătorului120V
CuloriGalben închis
Adâncime65 "
Lungimea furcii47 "
Înălțime coborâtă furcă3.1 "
Lățimea furcii25 "
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime22.5 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime49 "
Lungime65 "
Ridicați înălțimea7.8 "
Înălțime coborâtă3.1 "
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Max. Distanța de călătorie4.7 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii2
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7.8 "
Raza de intoarcere52 "
Voltaj24V c.c.
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 288.9
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeVoltajul baterieiCapacitateÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePuterea motoruluiNumărul de bateriiFuncționare la încărcare completăPreț
VESTIL EPT-2047-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 20 inch x 47 inch 12V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 ore.€10,221.68
VESTIL EPT-2048-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 20 inch x 48 inch 6V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3kW46-7 ore.€11,468.71
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP Transpaletă, 4500 lb. Capacitate, platformă (4) 6V 20 inch x 48 inch Dimensiune | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 ore.€12,450.98
RFQ
VESTIL EPT-2547-30 Transpaletă electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 48 inch 12V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3kW23-4 ore.€10,263.28
VESTIL EPT-2748-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 48 inch 6V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3kW46-7 ore.€11,902.57
RFQ
VESTIL EPT-2796-45 Transpaletă electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 96 inch dimensiune, 6V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3kW46-7 ore.€16,173.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-E Cric pentru paleți, dimensiune 25 inch x 47 inch, economic 3000 lb. Capacitate
€9,097.19 /unitate