Bateriile incluse: Da , Curent încărcător baterie: 10A , Tensiune încărcător baterie: 24V , Tip baterie: Litiu-Ion , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben închis , Diametrul roții de antrenare: 10 " , Lățimea roții de antrenare: 3 1 / 8 " , Material cadru: Oţel , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Puterea motorului de ridicare: 1.3 kW , Diametru rola de încărcare: 2 3 / 4 " , Lățimea rolului de încărcare: 3" , Material: Oţel , Max. Amperi: 10A , Funcționare când este utilizată intermitent: 8 ore , Sursa de putere: electric , Diametru rola stabilizatoare: 1 1 / 2 " , Lățimea rolei stabilizatoare: 3"