Polizorul/tamponul cu aer Dynabrade 57126 este un polizor orbital aleatoriu Dynabrade Dynabuffer, care este ideal pentru repararea defectelor minore ale suprafeței, cum ar fi zgârieturile de șlefuire, într-un sistem de lustruire în două etape care cuprinde operațiuni de șlefuire și șlefuire. Acest polizor Dynabrade mută suportul de rezervă de 3 inchi sau șlefuitorul opțional de lustruit pe o orbită decalată cu diametrul de 14 mm.
Caracteristici:
- Polizorul/tamponul cu aer Dynabrade 57126 are un sistem de echilibrare patentat care gestionează vibrațiile sub sarcină pentru o performanță de funcționare lină.
- Are un capac de carcasă care nu se deteriorează și este izolat pentru confortul utilizatorului. Utilizatorii pot adăuga, de asemenea, un mâner lateral opțional Dynabrade 53163 la unitate.
- Această râșniță de creion se poate potrivi cu o pârghie de accelerație cu blocare de siguranță, care este orientată fie la dreapta, fie la stânga pentru ușurință în operare.
- Vine cu suport de rezervă Dynabrade 56142 cu cârlig și suport de fixare 97166 pentru o funcționare rapidă.
Accesorii compatibile:
- Sisteme de lubrifiere-regulator-filtru de aer Dynabrade 10681: Aceste sisteme FRL reglează presiunea aerului, filtrează apa contaminează și ung acest aparat de lustruit cu aer de 3 inchi.
- Dynabrade 95842 Air Lubrifiant: Acest lubrifiant previne formarea ruginii sau a nămolului.
- Kit de reparare a sculelor Dynabrade 96525: Acest kit conține unelte pentru dezasamblarea/asamblarea acestui tampon de lustruit cu aer.
- Kit de reglare a motorului Dynabrade 96537: Acest kit conține piese asortate pentru întreținerea și repararea motorului unității.
Întrebări frecvente:
Î. Cât de mult sunet produce acest dispozitiv de lustruire cu aer Dynabrade 57126/buffer?
A. Acest polizor Dynabrade produce un zgomot maxim de 79 dB(A).
Î. Ce conexiuni sunt disponibile în acest polizor Dynabrade?
A. Acest polizor/tampon de aer Dynabrade 57126 are o conexiune NPT de 1/4 inch pentru montarea unui furtun de aer cu un diametru interior de 3/8 inch.
Î. Care este viteza nominală a acestui dispozitiv de lustruire cu aer Dynabrade 57126/tampon?
A. Acest polizor Dynabrade folosește motorul său de 0.2 CP (149W) pentru o viteză liberă de 10000 RPM și o viteză sub sarcină de 7000 RPM.