Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HMDL3500 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXR

EATON HMDL3500 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8PXR Model: HMDL3500

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,514.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi500A
Tip cadruMDL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.355
Înălțimea navei (cm)7.65
Lungimea navei (cm)7.65
Lățimea navei (cm)7.65

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
EATON HMDL3300 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXN HMDL3300300A-
RFQ
EATON HMDL3400 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXP HMDL3400400A€11,514.19
EATON HMDL3450 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXQ HMDL3450450A€11,514.19
EATON HMDL3600 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXT HMDL3600600A€11,514.19
EATON HMDL3700 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXU HMDL3700700A€11,514.19
EATON HMDL3800 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | AG8PXV HMDL3800800A€11,514.19
EATON HMDL2300 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet | BH3FTN HMDL2300-€26,614.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HMDL3500 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, întrerupător complet
€11,514.19 /unitate