Polizor polivalent DYNABRADE 64905 230 V 1.5 CP | AD6HMF 45J444

DYNABRADE 64905 Polizor polivalent 230 V 1.5 CP

În stoc
Articol: AD6HMF Model: 64905Crucea Ref: 45J444

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,716.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de versatilitate
Curea SFPM4000
Dimensiunea centurii2 x 72 in.
HP1.5
Hz50/60
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală48 "
Fază1
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.11
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8465930090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVoltajPreț
Polizor polivalent DYNABRADE 64904 115 V 1.5 CP | AD6HME 45J443 649041.540 "30 "48 "1115€9,716.13
Polizor polivalent DYNABRADE 64900 115 V 1 CP | AD6HML 45J449 64900133 "22 "17 "1115€11,965.19
Polizor polivalent DYNABRADE 64901 230 V 1 CP | AD6HMM 45J450 64901140 "30 "48 "1230€11,965.19
Polizor polivalent DYNABRADE 64902 230 V 3 CP | AD6HMN 45J451 64902340 "30 "48 "3230€14,475.12
Polizor polivalent DYNABRADE 64903 460 V 3 CP | AD6HMP 45J452 64903340 "30 "48 "3460€14,013.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 64905 Polizor polivalent 230 V 1.5 CP
€9,716.13 /unitate