DYNABRADE 67804 Polizor cu bandă cu 2 roți 22 x 29 x 29 inch 230v | AD6HKK 45J399

DYNABRADE 67804 Polizor cu bandă cu 2 roți 22 x 29 x 29 inch 230v

În stoc
Element: AD6HKK Model: 67804Crucea Ref: 45J399

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,420.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor cu două roți
Amplificatoare AC7.6
Curea SFPM8000
Dimensiunea centurii2-1 / 2 x 60 In.
HP3
Hz60
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală29 "
Lățimea totală22 "
Fază3
Dimensiunea platinei (inch)2-1 / 2 x 8
Suprafața de lucru a mesei2-1 / 2 x 3-1 / 2 In.
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8465930090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPLățimea totalăFazăVoltajPreț
DYNABRADE 67800 Polizor cu bandă cu 2 roți 21 x 29 x 29 inch 115v | AD6HKF 45J395 6780012.11.521 "1115€4,494.11
DYNABRADE 67801 Polizor cu bandă cu 2 roți 21 x 29 x 29 inch 230v | AD6HKG 45J396 6780161.521 "1230€4,494.11
DYNABRADE 67802 Polizor cu bandă cu 2 roți 21 x 29 x 29 inch 230v | AD6HKH 45J397 678024.61.521 "3230€4,927.23
DYNABRADE 67803 Polizor cu bandă cu 2 roți 21 x 29 x 29 inch 460v | AD6HKJ 45J398 67803-1.521 "3460€4,927.23
DYNABRADE 67805 Polizor cu bandă cu 2 roți 22 x 29 x 29 inch 460v | AD6HKL 45J401 67805-322 "3460€5,420.99
DYNABRADE 67806 Polizor cu bandă cu 2 roți 21 x 29 x 29 inch 115v | AD6HKM 45J402 6780615.21.521 "1115€4,603.26
DYNABRADE 67807 Polizor cu bandă cu 2 roți 21 x 29 x 29 inch 230v | AD6HKN 45J403 678077.61.521 "1230€4,603.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 67804 Polizor cu bandă cu 2 roți 22 x 29 x 29 inch 230v
€5,420.99 /unitate