Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAFORM 870410 Unghi Isofr Gri 1/4t x 1 1/2 inch picioare 5 picioare | AD6URH 4ATH8

DYNAFORM 870410 Unghi Isofr Gri 1/4t x 1 1/2 inch picioare 5 picioare

În stoc
Element: AD6URH Model: 870410Crucea Ref: 4ATH8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€107.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
Unghi90 grade
CuloriGri închis
CornersPătrat
finalizareaSmooth
Lungimea piciorului1-1/2" x 1-1/2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.094 "
Lungime5ft
Toleranță la lungime+/- 0.1875 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 grade F
Min. Temp. Evaluare-100 de grade F
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimeGrosimePreț
DYNAFORM 870400 Unghi Isofr Gri 1/8 Th 1 x 1 inch Picior 5 picioare | AD6URG 4ATH7 8704001 "x 1"5ft+/- 0.1875 "1 / 8 "€53.12
DYNAFORM 870420 Unghi Isofr Gri 1/4 inch Th 2 inch picior 5 picioare | AD6URJ 4ATH9 8704202 "x 2"5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "€104.48
DYNAFORM 870430 Unghi Isofr Gri 1/4 inch Th 3 inch picior 5 picioare | AD6URK 4ATJ1 8704303 "x 3"5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "€140.67
DYNAFORM 870440 Unghi Isofr Gri 3/8 inch Th 3 inch picior 5 picioare | AD6URL 4ATJ2 8704403 "x 3"5ft+/- 0.1875 "3 / 8 "€155.09
DYNAFORM 870450 Unghiu Isofr Gri 1/4 Inch Th 4 Inch Picior 5 Feet | AD6URM 4ATJ3 8704504 "x 4"5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "€147.52
DYNAFORM 870460 Unghi Isofr Gri 3/8 inch Th 4 inch picior 5 picioare | AD6URN 4ATJ4 8704604 "x 4"5ft+/- 0.1875 "3 / 8 "€196.82
DYNAFORM 870470 Unghiu Isofr Gri 1/2 Inch Th 4 Inch Picior 5 Feet | AD6URP 4ATJ5 8704704 "x 4"5ft+/- 0.1875 "1 / 2 "€274.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 870410 Unghi Isofr Gri 1/4t x 1 1/2 inch picioare 5 picioare
€107.57 /unitate