Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml | AF4TPY 9JVJ2

DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml

În stoc
Element: AF4TPY Model: 108085-1000Crucea Ref: 9JVJ2
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
€79.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuretă
Capacitate1000mL
CuloriAlb
mâner Lungime10 "
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Lungime totală16 "
Lățimea totală5 1 / 3 "
TipLăcașul
Temp.120 de grade C (248 de grade F)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeMaterialLungime totalăLățimea totalăTipPreț
DYNALON 108085-250 Scoop Hdpe 250ml | AF4AMB 8NAA5 108085-250250mL9"Polietilenă de înaltă densitate13 "3 1 / 3 "Lăcașul€31.52
DYNALON 108085-100 Scoop Hdpe 100ml | AF4BWT 8PF90 108085-100100mL9"Polietilenă de înaltă densitate12 "2 1 / 3 "Lăcașul€28.82
DYNALON 108085-50 Scoop Hdpe 50ml | AF4MGE 9CDZ3 108085-5050 mL9"Polietilenă de înaltă densitate11.5 "2"Lăcașul€26.33
DYNALON 606065 Scoop Hdpe 65ml | AF4NMQ 9DML4 60606565mL2.75 "HDPE7.25 "2.75 "Rezistent la coroziune€5.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 108085-1000 Scoop Hdpe 1000ml
€79.82 /unitate