Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 201315-2000A Sticlă Grad Pătrat HDPE 2l A - Pachet De 6 | AF3ZQH 8MTW9

DYNALON 201315-2000A Sticla Grad Square HDPE 2l A - Pachet 6

În stoc
Articol: AF3ZQH Model: 201315-2000ARef încrucișat: 8MTW9
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
€191.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă absolvită
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate2,000mL
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolietilenă de înaltă densitate
Gama de absolvire100 până la 2000 ml
Subdiviziuni de absolvire50ml
Înălţime9.75 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub80mm
ModelaPătrat
Lăţime3 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3923300090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Oferă o stabilitate mai bună în timpul turnării și depozitarea care economisește spațiu. Mâner ergonomic pentru turnare mai ușoară.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 201315-2000A Sticla Grad Square HDPE 2l A - Pachet 6
€191.45 /ambalaj