Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A Supapă cu bilă 1/4 inch Fnpt Spring Return Oțel inoxidabil | AD9MBY 4TL09

DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A Robinet cu bilă 1/4 inch Fnpt Spring Return Return Steel

În stoc
Articol: AD9MBY Model: PHS21AJS012ACrucea Ref: 4TL09
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
€1,025.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăCWP de 1500 psi, abur de 125 psi
MountDirect
Ziua OperațieiÎntoarcerea primăverii
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuPTFE / Viton (R)
Material scaunPTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiDimensiunea conducteiPreț
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJD01A Supapă cu bilă 1/2 inch Fnpt cu dublă acțiune Oțel inoxidabil | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01AAcțiune dublă1 / 2 "€902.96
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJD02A Supapă cu bilă 3/4 inch Fnpt cu dublă acțiune din oțel inoxidabil | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02AAcțiune dublă3 / 4 "€946.47
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJD02A Supapă cu bilă 1 inch Fnpt dublă acțiune din oțel inoxidabil | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02AAcțiune dublă1"€1,018.99
DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Supapă cu bilă 1/2 inch Fnpt Spring Return Oțel inoxidabil | AD9MBZ 4TL10 PHS23AJSO23AÎntoarcerea primăverii1 / 2 "€1,025.29
DYNAQUIP CONTROLS PHS24AJS034A Supapă cu bilă 3/4 inch Fnpt Spring Return Oțel inoxidabil | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AÎntoarcerea primăverii3 / 4 "€1,077.23
DYNAQUIP CONTROLS PHS25AJS034A Supapă cu bilă 1 inch Fnpt Spring Return Oțel inoxidabil | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AÎntoarcerea primăverii1"€1,333.66
DYNAQUIP CONTROLS PHS27AJD03A Supapă cu bilă 1 1/2 inch Fnpt dublă acțiune | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03AAcțiune dublă1.5 "€1,475.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS21AJS012A Robinet cu bilă 1/4 inch Fnpt Spring Return Return Steel
€1,025.29 /unitate