Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Supapă cu bilă 1 inch Npt Spring Return Alamă | AA8ZBX 1AWL2

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Supapa cu bilă 1 inch Npt Spring Return Alamă

În stoc
Articol: AA8ZBX Model: PYHG5AUS054ACrucea Ref: 1AWL2
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
€1,646.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilăAlamă placată cu Ni-Chrome
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpAlamă
Stilul corpuluiCu trei căi
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăCWP de 400 psi
MountDirect
Ziua OperațieiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată
Dimensiunea conductei1"
PortStil deviator L
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuPTFE / Viton (R)
Material scaunRTFE
Material tulpinăAlama Placata cu Nichel
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiO bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStructura supapeiMaterial de bilăStilul corpuluiPresiune maximăZiua OperațieiDimensiunea conducteiPortMaterial scaunPreț
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATD05A Supapă cu bilă 3 inchi Npt alamă cu dublă acțiune | AA8ZBF 1AWJ5 PHH2AATD05ADoua bucatiAlamă cromatăIn linieCWP de 600 psiAcțiune dublă3"CompletPTFE€3,012.30
DYNAQUIP CONTROLS PHH2AATS065A Supapă cu bilă 3 inchi Npt cu arc de întoarcere alamă | AA8ZBG 1AWJ6 PHH2AATS065ADoua bucatiAlamă cromatăIn linieCWP de 600 psiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată3"CompletPTFE€3,795.13
DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUD02A Supapă cu bilă 1 inch Npt alamă cu dublă acțiune | AA8ZBM 1AWK2 PYHG5AUD02AO bucatăAlamă placată cu Ni-ChromeCu trei căiCWP de 400 psiAcțiune dublă1"Stil deviator LRTFE€1,255.62
DYNAQUIP CONTROLS PYHG8AUD05A Supapă cu bilă 2 inch Npt alamă cu dublă acțiune | AA8ZBQ 1AWK5 PYHG8AUD05AO bucatăAlamă placată cu Ni-ChromeCu trei căiCWP de 400 psiAcțiune dublă2"Stil deviator LRTFE€2,503.38
DYNAQUIP CONTROLS PYHGAAUD05A Supapă cu bilă 3 inch Npt alamă cu dublă acțiune | AA8ZBR 1AWK6 PYHGAAUD05AO bucatăAlamă placată cu Ni-ChromeCu trei căiCWP de 400 psiAcțiune dublă3"Stil deviator LRTFE€2,716.95
DYNAQUIP CONTROLS PYHG3AUS024A Supapă cu bilă 1/2 inch Npt Spring Return | AA8ZBV 1AWK9 PYHG3AUS024AO bucatăAlamă placată cu Ni-ChromeCu trei căiCWP de 400 psiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată1 / 2 "Stil deviator LRTFE€1,124.60
DYNAQUIP CONTROLS PYHG4AUS024A Supapă cu bilă 3/4 inch Npt Retur cu arc | AA8ZBW 1AWL1 PYHG4AUS024AO bucatăAlamă placată cu Ni-ChromeCu trei căiCWP de 400 psiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată3 / 4 "Stil deviator LRTFE€1,203.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PYHG5AUS054A Supapa cu bilă 1 inch Npt Spring Return Alamă
€1,646.77 /unitate