Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1524-250375 Tuburi rezistente la ulei 3/8 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVP 4CHE1

E JAMES & CO 1524-250375 Tuburi rezistente la ulei 3/8 inch diametru exterior 100 picioare

În stoc
Articol: AD6XVP Model: 1524-250375Crucea Ref: 4CHE1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€208.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
MaterialBuna N
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-20 la 210 F
TipRezistent la ulei
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1524-125187 Tuburi rezistente la ulei 3/16 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVK 4CHD6 1524-1251871 / 8 "100ft3 / 16 "1 / 32 "€199.09
E JAMES & CO 1524-125250 Tuburi rezistente la ulei 1/4 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVL 4CHD7 1524-1252501 / 8 "100ft1 / 4 "1 / 16 "€189.66
E JAMES & CO 1524-156281 Tuburi rezistente la ulei 9/32 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVM 4CHD8 1524-1562815 / 32 "100ft9 / 32 "1 / 16 "€200.65
E JAMES & CO 1524-187312 Tuburi rezistente la ulei 5/16 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVN 4CHD9 1524-1873123 / 16 "100ft5 / 16 "1 / 16 "€206.80
E JAMES & CO 1524-250438 Tuburi rezistente la ulei 7/16 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVQ 4CHE2 1524-2504381 / 4 "100ft7 / 16 "3 / 32 "€219.35
E JAMES & CO 1524-312438 Tuburi rezistente la ulei 5/16 inch ID 100 Feet | AD6XVR 4CHE3 1524-3124385 / 16 "100ft7 / 16 "1 / 16 "€219.35
E JAMES & CO 1524-375500 Tuburi rezistente la ulei 1/2 inch diametru exterior 100 picioare | AD6XVT 4CHE4 1524-3755003 / 8 "100ft1 / 2 "1 / 16 "€258.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1524-250375 Tuburi rezistente la ulei 3/8 inch diametru exterior 100 picioare
€208.86 /unitate