Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Tub Viton 1/16 inch ID 1/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXD 4CHJ1

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Tub Viton 1/16 inch ID 1/8 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XXD Model: 1525F-062125-25Crucea Ref: 4CHJ1
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
€174.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 75
În interiorul Dia.1 / 16 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.1 / 8 "
Temp. Gamă-30 la 400 F
Toleranță+/- 0.013 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateTemp. GamăPreț
E JAMES & CO 1525S-062125-25 Tub Viton 1/16 inch ID 1/8 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XWD 4CHF5 1525S-062125-25Malul A: 60-40 Până la 400 F.€216.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525F-062125-25 Tub Viton 1/16 inch ID 1/8 inch Diametru exterior 25 picioare
€174.37 /unitate