Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Tub Viton 3/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XWJ 4CHG1

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Tub Viton 3/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XWJ Model: 1525S-187438-25Crucea Ref: 4CHG1
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
€1,266.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.3 / 16 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă-40 Până la 400 F.
Toleranță+/- 0.025 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăToleranțăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S-187312-25 Tub Viton 3/16 inch ID 5/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312-25Malul A: 605 / 16 "-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "€530.77
E JAMES & CO 1525F-187312-25 Tub Viton 3/16 inch ID 5/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25Malul A: 755 / 16 "-30 la 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "€447.31
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Tub Viton 3/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Malul A: 757 / 16 "-30 la 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "€1,080.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Tub Viton 3/16 inch ID 7/16 inch Diametru exterior 25 picioare
€1,266.98 /unitate