Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525S-375625-25 Tub Viton 3/8 inch ID 5/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWT 4CHG9

E JAMES & CO 1525S-375625-25 Tub Viton 3/8 inch ID 5/8 inch Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XWT Model: 1525S-375625-25Crucea Ref: 4CHG9
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
€1,578.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-40 Până la 400 F.
Toleranță+/- 0.025 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
E JAMES & CO 1525S375500-25 Tub Viton 3/8 inch ID 1/2 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500-25Malul A: 601 / 2 "-40 Până la 400 F.1 / 16 "€918.49
E JAMES & CO 1525S-375563-25 Tub Viton 3/8 inch ID 9/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XWR 4CHG8 1525S-375563-25Malul A: 609 / 16 "-40 Până la 400 F.3 / 32 "€1,371.12
E JAMES & CO 1525F-375500-25 Tub Viton 3/8 inch ID 1/2 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500-25Malul A: 751 / 2 "-30 la 400 F1 / 16 "€735.58
E JAMES & CO 1525F-375563-25 Tub Viton 3/8 inch ID 9/16 inch Diametru exterior 25 picioare | AD6XXR 4CHK4 1525F-375563-25Malul A: 759 / 16 "-30 la 400 F3 / 32 "€1,224.42
E JAMES & CO 1525F-375625-25 Tub Viton 3/8 inch ID 5/8 inch diametru exterior 25 picioare | AD6XXT 4CHK5 1525F-375625-25Malul A: 755 / 8 "-30 la 400 F1 / 8 "€1,628.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525S-375625-25 Tub Viton 3/8 inch ID 5/8 inch Diametru exterior 25 picioare
€1,578.31 /unitate