Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM7M Cauciuc Epdm 1/8 inch T 36 x 36 inch 70a | AD2PGE 3TEH7

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM7M Cauciuc Epdm 1/8 inch T 36 x 36 inch 70a

În stoc
Element: AD2PGE Model: 3065E1 / 8EPDM7MCrucea Ref: 3TEH7
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
€333.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație250%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Evaluare-55 grade F
Forța de tracțiune1700 PSI
Grosime1 / 8 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5883
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D Cauciuc Epdm 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7DSimplu1 / 64 "12 "€28.27
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM7D Cauciuc Epdm 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DSimplu1 / 32 "12 "€34.64
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7D Cauciuc Epdm 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DSimplu1 / 16 "12 "€59.76
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM7D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DSimplu3 / 32 "12 "€80.10
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM7D Cauciuc Epdm 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DSimplu1 / 8 "12 "€106.37
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM7D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DSimplu3 / 16 "12 "€166.50
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM7D Cauciuc Epdm 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DSimplu1 / 4 "12 "€213.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM7M Cauciuc Epdm 1/8 inch T 36 x 36 inch 70a
€333.42 /unitate