Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 310-1/16A Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB3JXC 1TVK5

E JAMES & CO 310-1/16A cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AB3JXC Model: 310-1 / 16ARef încrucișat: 1TVK5
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
€20.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriAlb
Durometru60A
elongație450%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 16 "
TipGrad FDA
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 310-1/16ATAPE Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 in | AB3JWQ 1TVH8 310-1 / 16ATAPEAdeziv12 "1 / 16 "€29.94
E JAMES & CO 310-1/8ATAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB3JWR 1TVH9 310-1 / 8ATAPEAdeziv12 "1 / 8 "€40.51
E JAMES & CO 310-3/16ATAPE Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 12 x 12 in | AB3JWT 1TVJ2 310-3 / 16ATAPEAdeziv12 "3 / 16 "€53.60
E JAMES & CO 310-1/4ATAPE Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB3JWU 1TVJ4 310-1 / 4ATAPEAdeziv12 "1 / 4 "€62.76
E JAMES & CO 310-1/16BTAPE Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 24 in | AB3JWW 1TVJ6 310-1 / 16BTAPEAdeziv24 "1 / 16 "€60.49
E JAMES & CO 310-1/8BTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 24 in | AB3JWY 1TVJ8 310-1 / 8BTAPEAdeziv24 "1 / 8 "€96.11
E JAMES & CO 310-1/4BTAPE Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 24 in | AB3JXB 1TVK3 310-1 / 4BTAPEAdeziv24 "1 / 4 "€131.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 310-1/16A cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 12 inch
€20.62 /unitate