Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPY 1XWY1

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Element: AB4GPY Model: 320-1 / 8BTAPECrucea Ref: 1XWY1
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
€106.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialCauciuc butilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1 / 8 "
TipGradul de uz general
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7974
Înălțimea navei (cm)2.24
Lungimea navei (cm)61.44
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 320-1/16A Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€22.82
E JAMES & CO 320-1/8A Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€39.47
E JAMES & CO 320-1/4A Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€79.22
E JAMES & CO 320-1/16-B Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BSimplu24 "1 / 16 "€62.52
E JAMES & CO 320-1/8B Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BSimplu24 "1 / 8 "€79.78
E JAMES & CO 320-1/4B Cauciuc butilic 1/4 inch grosime 12 x 24 in | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BSimplu24 "1 / 4 "€158.92
E JAMES & CO 320-1/16C Cauciuc butilic 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16CSimplu36 "1 / 16 "€78.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8BTAPE Cauciuc butilic 1/8 inch grosime 12 x 24 inch
€106.25 /unitate