E JAMES & CO 330-1/8 Roll Hypalon 1/8 T x 36 inch Lățime 67 picioare Lungime Negru | AC8VZX 3EEV9

E JAMES & CO 330-1/8 Roll Hypalon 1/8 T x 36 inch Lățime 67 picioare Lungime Negru

În stoc
Articol: AC8VZX Model: 330-1 / 8Crucea Ref: 3EEV9

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,308.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime67ft
MaterialCauciuc Hypalon
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4126
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 330-1/16 Roll Hypalon 1/16 T x 36 inch Lățime 67 picioare Lungime Negru | AC8VZV 3EEV7 330-1 / 1667ft1 / 16 "€3,641.87
E JAMES & CO 330-1/4 Roll Hypalon 1/4 T x 36 inch Lățime 36 picioare Lungime Negru | AC8VZW 3EEV8 330-1 / 436ft1 / 4 "€7,854.22
E JAMES & CO 330-3/16 Roll Hypalon 3/16 T x 36 inch Lățime 36 picioare Lungime Negru | AC8VZY 3EEW1 330-3 / 1636ft3 / 16 "€5,890.03
E JAMES & CO 330-1/16-25 Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 36 inch x 25 picioare | AF2MVM 6VNH2 330-1/16-2525ft1 / 16 "€1,357.10
E JAMES & CO 330-1/4-10 cauciuc Cspe 1/4 inch grosime 36 inch x 10 picioare | AF2MVN 6VNH3 330-1/4-1010ft1 / 4 "€1,963.24
E JAMES & CO 330-1/8-15 Cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 36 inch x 15 picioare | AF2MVP 6VNH4 330-1/8-1515ft1 / 8 "€1,472.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8 Roll Hypalon 1/8 T x 36 inch Lățime 67 picioare Lungime Negru
€7,308.81 /unitate