E JAMES & CO 330-1/16-25 Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 36 inch x 25 picioare | AF2MVM 6VNH2

E JAMES & CO 330-1/16-25 cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 36 inch x 25 picioare

În stoc
Articol: AF2MVM Model: 330-1 / 16-25Crucea Ref: 6VNH2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,357.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime25ft
MaterialCauciuc Hypalon
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 16 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4428
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 330-1/16 Roll Hypalon 1/16 T x 36 inch Lățime 67 picioare Lungime Negru | AC8VZV 3EEV7 330-1 / 1667ft1 / 16 "€3,641.87
E JAMES & CO 330-1/4 Roll Hypalon 1/4 T x 36 inch Lățime 36 picioare Lungime Negru | AC8VZW 3EEV8 330-1 / 436ft1 / 4 "€7,854.22
E JAMES & CO 330-1/8 Roll Hypalon 1/8 T x 36 inch Lățime 67 picioare Lungime Negru | AC8VZX 3EEV9 330-1 / 867ft1 / 8 "€7,308.81
E JAMES & CO 330-3/16 Roll Hypalon 3/16 T x 36 inch Lățime 36 picioare Lungime Negru | AC8VZY 3EEW1 330-3 / 1636ft3 / 16 "€5,890.03
E JAMES & CO 330-1/4-10 cauciuc Cspe 1/4 inch grosime 36 inch x 10 picioare | AF2MVN 6VNH3 330-1/4-1010ft1 / 4 "€1,963.24
E JAMES & CO 330-1/8-15 Cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 36 inch x 15 picioare | AF2MVP 6VNH4 330-1/8-1515ft1 / 8 "€1,472.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16-25 cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 36 inch x 25 picioare
€1,357.10 /unitate