Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 350-1/32A Foaie, 12 X 12 inch, grosime 1/32 inch, cauciuc, negru | AB2NDV 1MXU8

E JAMES & CO Foaie 350-1/32A, dimensiune 12 X 12 inchi, grosime 1/32 inch, cauciuc, negru

În stoc
Element: AB2NDV Model: 350-1 / 32ACrucea Ref: 1MXU8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€70.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc Viton (R)
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune800 PSI
Grosime1 / 32 "
TipGradul de uz general
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 350-1/16A Foaie, 12 X 12 inch, grosime 1/16 inch, cauciuc, negru | AB2NDW 1MXU9 350-1 / 16A12 "1 / 16 "€112.30
E JAMES & CO 350-3/32A Foaie, 12 X 12 inch, grosime 3/32 inch, cauciuc, negru | AB2NDX 1MXW1 350-3 / 32A12 "3 / 32 "€152.05
E JAMES & CO 350-1/8A Foaie, 12 X 12 inch, 1/8 inch grosime, cauciuc, negru | AB2NDY 1MXW2 350-1 / 8A12 "1 / 8 "€191.85
E JAMES & CO 350-3/16A Foaie, 12 X 12 inch, grosime 3/16 inch, cauciuc, negru | AB2NDZ 1MXW3 350-3 / 16A12 "3 / 16 "€277.88
E JAMES & CO 350-1/4A Foaie, 12 X 12 inch, 1/4 inch grosime, cauciuc, negru | AB2NEA 1MXW4 350-1 / 4A12 "1 / 4 "€367.33
E JAMES & CO 350-3/8A Foaie, 12 X 12 inch, grosime 3/8 inch, cauciuc, negru | AB2NEB 1MXW5 350-3 / 8A12 "3 / 8 "€534.66
E JAMES & CO 350-1/2A Foaie, 12 X 12 inch, grosime 1/2 inch, cauciuc, negru | AB2NEC 1MXW6 350-1 / 2A12 "1 / 2 "€709.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO Foaie 350-1/32A, dimensiune 12 X 12 inchi, grosime 1/32 inch, cauciuc, negru
€70.70 /unitate