Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 355-3/4HGATAPE Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LTE 1DVJ6

E JAMES & CO 355-3/4HGATAPE Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Element: AA9LTE Model: 355-3 / 4HGATAPECrucea Ref: 1DVJ6
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
€112.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru50A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 4 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.367
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 355-1/16HGA Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€14.29
E JAMES & CO 355-3/32HGA Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€22.22
E JAMES & CO 355-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€25.24
E JAMES & CO 355-3/16HGA Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€36.80
E JAMES & CO 355-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€47.23
E JAMES & CO 355-3/8HGA Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€67.00
E JAMES & CO 355-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAGrad ridicatSimplu350%12 "12 "225 F-30 grade F1500 PSI€86.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 355-3/4HGATAPE Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 12 inch
€112.02 /unitate