Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 360-1/16B cauciuc vinil 1/16 inch grosime 12 x 24 in | AB2NDL 1MXT9

E JAMES & CO 360-1/16B cauciuc vinil 1/16 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Element: AB2NDL Model: 360-1 / 16BCrucea Ref: 1MXT9
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
€14.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialCauciuc de vinil
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Evaluare+20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 16 "
TipGradul de uz general
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3542
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 360-1/16A cauciuc vinil 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€7.08
E JAMES & CO 360-1/8A cauciuc vinil 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€13.78
E JAMES & CO 360-3/16A cauciuc vinil 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2NDJ 1MXT7 360-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€20.41
E JAMES & CO 360-1/4A cauciuc vinil 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB2NDK 1MXT8 360-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€41.73
E JAMES & CO 360-1/8B cauciuc vinil 1/8 inch grosime 12 x 24 in | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8BSimplu24 "1 / 8 "€30.23
E JAMES & CO 360-3/16B cauciuc vinil 3/16 inch grosime 12 x 24 in | AB2NDN 1MXU2 360-3 / 16BSimplu24 "3 / 16 "€52.26
E JAMES & CO 360-1/16C cauciuc vinil 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AB2NDQ 1MXU4 360-1 / 16CSimplu36 "1 / 16 "€25.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 360-1/16B cauciuc vinil 1/16 inch grosime 12 x 24 inch
€14.98 /unitate