Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09200.037.0600 Ancoră cu manșon plat din oțel carbon 3/8 inch 6 inch, 25 buc | AG2JNP 31KL84

GRAINGER U09200.037.0600 Ancoră manșon plat din oțel carbon 3/8 inch 6 inch, 25PK

În stoc
Articol: AG2JNP Model: U09200.037.0600Crucea Ref: 31KL84
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
€60.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Stilul șefuluiCap plat
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2706

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7856
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09200.037.0600 Ancoră manșon plat din oțel carbon 3/8 inch 6 inch, 25PK
€60.77 /ambalaj