Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 365-1/16HGXTAPE Rubber Neoprene 1/16 Inch Thick 2 x 36 In | AA9MCQ 1DWZ5

E JAMES & CO 365-1/16HGXTAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AA9MCQ Model: 365-1 / 16HGXTAPECrucea Ref: 1DWZ5
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
€10.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 16 "
TipGrad ridicat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0994
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip de suportelongațieLăţimeMaterialMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 365-1/16HGX Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AA9MAP 1DWR7 365-1 / 16HGXGrad ridicatSimplu200%2"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€5.90
E JAMES & CO 365-3/32HGX Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9MAR 1DWR9 365-3 / 32HGXGrad ridicatSimplu200%2"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€8.55
E JAMES & CO 365-1/8HGX Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9MAU 1DWT2 365-1 / 8HGXGrad ridicatSimplu200%2"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€10.10
E JAMES & CO 365-3/16HGX Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9MAW 1DWT4 365-3 / 16HGXGrad ridicatSimplu200%2"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€14.13
E JAMES & CO 365-1/4HGX Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9MAX 1DWT6 365-1 / 4HGXGrad ridicatSimplu200%2"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€18.90
E JAMES & CO 365-3/8HGX Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9MAZ 1DWT8 365-3 / 8HGXGrad ridicatSimplu200%2"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€26.63
E JAMES & CO 365-1/16HGY Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 4 x 36 inch | AA9MBG 1DWU7 365-1 / 16HGYGrad ridicatSimplu200%4"Cauciuc neoprenic225 F-30 grade F1500 PSI€12.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 365-1/16HGXTAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch
€10.36 /unitate