SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Montare pe panou solar 60 inchi înălțime x 7 inchi lățime 38 lb. | AF8GFX 26KH73

SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Montare pe panou solar 60 inchi înălțime x 7 inchi lățime 38 lb.

În stoc
Articol: AF8GFX Model: RAC-M120-SDCrucea Ref: 26KH73

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€541.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport panou solar
Adâncime4"
Înălţime6"
MaterialAluminiu
Greutate38.00 lb.
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.86
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)150.01
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8541900000

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeGreutateLăţimePreț
SOLARTECH POWER RAC-M-530 Montare pe panou solar 19 inchi înălțime x 5 inci lățime 3lb. | AF8GFR 26KH68 RAC-M-5304"19 "3.00 lb.5"€158.75
SOLARTECH POWER RAC-M865-B Montare pe panou solar 30 inchi înălțime x 7 inchi lățime 6 lb. | AF8GFV 26KH71 RAC-M865-B7"7"6.00 lb.8"€323.98
SOLARTECH POWER RAC-M880-D Montare pe panou solar 60 inchi înălțime x 7 inchi lățime 33 lb. | AF8GFW 26KH72 RAC-M880-D7"6"33.00 lb.7"€434.14
SOLARTECH POWER RAC-PMS865 Montare pe panou solar 30 inci înălțime x 7 inchi lățime 21 lb. | AF8GFY 26KH76 RAC-PMS8654"3"21.00 lb.7"€312.80
SOLARTECH POWER RAC-M120-S Montare pe panou solar 40 inci înălțime x 7 inci lățime 25 lb. | AF8GFZ 26KH77 RAC-M120-S4"2"2.00 lb.5"€366.84
SOLARTECH POWER L-BRACKET Gard montat pe panou solar 20 inch inaltime x 5 inch latime 2lb | AF8GGA 26KH78 SUPORT L4"2"2.00 lb.5"€28.75
SOLARTECH POWER Z-BRACKET Montare pe acoperiș plat pentru panou solar, înălțime de 3 inchi x lățime de 2 inchi | AF8GGB 26KH79 SUPORT Z2"3"1.00 lb.3"€28.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Montare pe panou solar 60 inchi înălțime x 7 inchi lățime 38 lb.
€541.04 /unitate