E JAMES & CO 365-3/4HGCTAPE Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 36 inch | AA9MCM 1DWZ1

E JAMES & CO 365-3/4HGCTAPE Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AA9MCM Model: 365-3 / 4HGCTAPECrucea Ref: 1DWZ1

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€407.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 4 "
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1014
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneTip de suportCuloriGrosimeTipLăţimeelongațieLungimePreț
E JAMES & CO 365-1/16HGA Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSISimpluNegru1 / 16 "Grad ridicat12 "200%12 "€14.29
E JAMES & CO 365-3/32HGA Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSISimpluNegru3 / 32 "Grad ridicat12 "200%12 "€22.22
E JAMES & CO 365-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSISimpluNegru1 / 8 "Grad ridicat12 "200%12 "€25.24
E JAMES & CO 365-3/16HGA Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSISimpluNegru3 / 16 "Grad ridicat12 "200%12 "€36.80
E JAMES & CO 365-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSISimpluNegru1 / 4 "Grad ridicat12 "200%12 "€53.82
E JAMES & CO 365-3/8HGA Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSISimpluNegru3 / 8 "Grad ridicat12 "200%12 "€67.00
E JAMES & CO 365-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSISimpluNegru1 / 2 "Grad ridicat12 "200%12 "€86.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 365-3/4HGCTAPE Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 36 inch
€407.03 /unitate