Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 83285132EPDM8M Rubber Epdm 1/32 Inch T 36 x 36 Inch 80a | AD2PFC 3TEE6

E JAMES & CO 83285132EPDM8M Cauciuc Epdm 1/32 inch T 36 x 36 inch 80a

În stoc
Element: AD2PFC Model: 83285132EPDM8MCrucea Ref: 3TEE6
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
€86.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru80A
elongație150%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime1 / 32 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1205
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)92.46
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 83285164EPDM8D Cauciuc Epdm 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DSimplu1 / 64 "12 "€23.22
E JAMES & CO 83285132EPDM8D Cauciuc Epdm 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8DSimplu1 / 32 "12 "€29.32
E JAMES & CO 83285116EPDM8D Cauciuc Epdm 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8DSimplu1 / 16 "12 "€49.89
E JAMES & CO 83285332EPDM8D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8DSimplu3 / 32 "12 "€65.51
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Cauciuc Epdm 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DSimplu1 / 8 "12 "€94.84
E JAMES & CO 83285316EPDM8D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DSimplu3 / 16 "12 "€136.11
E JAMES & CO 8328514EPDM8D Cauciuc Epdm 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3MCF 2UNV6 8328514EPDM8DSimplu1 / 4 "12 "€185.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 83285132EPDM8M Cauciuc Epdm 1/32 inch T 36 x 36 inch 80a
€86.14 /unitate