Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Decapare cu burete Epdm 1/4x1/2 inch 50 picioare | AF2WHG 6YGT6

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Decapare cu burete Epdm 1/4x1/2 inch 50 picioare

În stoc
Articol: AF2WHG Model: CCE251 / 4X1 / 250TCrucea Ref: 6YGT6
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
€81.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDecapare cu burete
Tip de suportBandă PSA
CuloriNegru
Durometru30-50 (Shore 00)
elongație160%
finalizareaTexturat
Lungime50ft
MaterialEPDM
Max. Temp.+275 F.
Min. Temp. Evaluare-90 F.
Forța de tracțiune60 PSI
Grosime1 / 4 "
TipCelula închisă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2362
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Decapare cu burete Epdm 1/8x3/8 inch 50 picioare | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "€39.78
E JAMES & CO CCE25316X3850T Decapare cu burete Epdm 3/16x3/8 inch 50 picioare | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€50.82
E JAMES & CO CCE251/4X3/850T Decapare cu burete Epdm 1/4x3/8 inch 50 picioare | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€59.30
E JAMES & CO CCE251/8X1/250T Decapare cu burete Epdm 1/8x1/2 inch 50 picioare | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€54.09
E JAMES & CO CCE25316X1250T Decapare cu burete Epdm 3/16x1/2 inch 50 picioare | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€63.79
E JAMES & CO CCE251/8X3/450T Decapare cu burete Epdm 1/8x3/4 inch 50 picioare | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€79.23
E JAMES & CO CCE25316X3450T Decapare cu burete Epdm 3/16x3/4 inch 50 picioare | AF2WHJ 6YGT8 CCE25316X3450T3 / 16 "3 / 4 "€100.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Decapare cu burete Epdm 1/4x1/2 inch 50 picioare
€81.52 /unitate