Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO ESFP608304640 Spumă siliconică pentru margini F 1/8 x 15/32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2

E JAMES & CO ESFP608304640 Spumă siliconică pentru margini F 1/8 x 15/32in 100ftl

În stoc
Articol: AC9KQK Model: ESFP608304640Crucea Ref: 3HCK2
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
€1,040.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriPortocaliu rosu
Adâncime de canelură15 / 32 "
Lățimea canelurii1 / 8 "
Lungime100ft
MaterialSpumă de silicon
Max. Temp.450 F
Min. Temp. Evaluare-90 grade F
Inălțime totală5 / 8 "
Lățimea totală23 / 64 "
StilF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.726
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea caneluriiMaterialInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
E JAMES & CO ESFP308161620 Spumă siliconică pentru margini C 1/8 x 1/4 inch 100 picioare lungime | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Spumă de silicon5 / 16 "1 / 4 "C€331.18
E JAMES & CO ESP604241632 Silicon pentru margini F 1/16 x 3/8in 100ft L Roșu | AC9KQH 3HCJ9 ESP6042416321 / 16 "silicon1 / 2 "1 / 4 "F€721.14
E JAMES & CO ESP608304640 Borduri din silicon F 1/8 x 15/32 inch 100 picioare lungime | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "silicon5 / 8 "23 / 64 "F€1,062.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO ESFP608304640 Spumă siliconică pentru margini F 1/8 x 15/32in 100ftl
€1,040.18 /unitate