Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE GROUP CZC-54-2160 Capac pentru cărucior 60 x 21 x 54 Fermoar din nailon alb | AC7VRZ 38X115

EAGLE GROUP CZC-54-2160 Capac pentru cărucior 60 x 21 x 54 Fermoar din nailon alb

În stoc
Articol: AC7VRZ Model: CZC-54-2160Crucea Ref: 38X115

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€566.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoperta coșului
ÎnchidereFermoar
CuloriAlb
MaterialNylon acoperit
Inălțime totală54 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP CZC-54-1836 Capac pentru cărucior 36 x 18 x 54 Fermoar din nailon alb | AC7VRP 38X106 CZC-54-1836Alb54 "36 "18 "€511.52
EAGLE GROUP CZC-63-1836 Capac pentru cărucior 36 x 18 x 63 Fermoar din nailon alb | AC7VRQ 38X107 CZC-63-1836Alb63 "36 "18 "€520.51
EAGLE GROUP CZC-54-1848 Capac pentru cărucior 48 x 18 x 54 Fermoar din nailon alb | AC7VRR 38X108 CZC-54-1848Alb54 "48 "18 "€541.66
EAGLE GROUP CZC-63-1848 Capac pentru cărucior 48 x 18 x 63 Fermoar din nailon alb | AC7VRT 38X109 CZC-63-1848Alb63 "48 "18 "€547.39
EAGLE GROUP CZC-54-1860 Capac pentru cărucior 60 x 18 x 54 Fermoar din nailon alb | AC7VRU 38X110 CZC-54-1860Alb54 "60 "18 "€573.82
EAGLE GROUP CZC-63-1860 Capac pentru cărucior 60 x 18 x 63 Fermoar din nailon alb | AC7VRV 38X111 CZC-63-1860Alb63 "60 "18 "€601.21
EAGLE GROUP CZC-54-2148 Capac pentru cărucior 48 x 21 x 54 Fermoar din nailon alb | AC7VRW 38X112 CZC-54-2148Alb54 "48 "21 "€517.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP CZC-54-2160 Capac pentru cărucior 60 x 21 x 54 Fermoar din nailon alb
€566.18 /unitate