Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US EA75036 Bit cablu melc 3/4 inch diametru 36 inch lungime | AG3ETC 33GM43

EAGLE TOOL US EA75036 Bit cablu melc 3/4 inch diametru 36 inch lungime

În stoc
Articol: AG3ETC Model: EA75036Crucea Ref: 33GM43
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
€75.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instalare a cablului
Bit Dia.3 / 4 "
Tăierea muchieiAuger Point
Diametru3 / 4 "
Lungime36 "
Lungime totală36 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2727
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungimeLungime totalăDiametrul tijei.Preț
EAGLE TOOL US EA37518 Bit cablu melc 3/8 inch diametru 18 inch lungime | AG3ERV 33GM36 EA375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€52.22
EAGLE TOOL US EA37524 Bit cablu melc 3/8 inch diametru 24 inch lungime | AG3ERW 33GM37 EA375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€53.91
EAGLE TOOL US EA37536 Bit cablu melc 3/8 inch diametru 36 inch lungime | AG3ERX 33GM38 EA375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "€55.56
EAGLE TOOL US EA37554 Bit cablu melc 3/8 inch diametru 54 inch lungime | AG3ERY 33GM39 EA375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€57.77
EAGLE TOOL US EA37572 Bit cablu melc 3/8 inch diametru 72 inch lungime | AG3ERZ 33GM40 EA375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€51.54
RFQ
EAGLE TOOL US EA75018 Bit cablu melc 3/4 inch diametru 18 inch lungime | AG3ETA 33GM41 EA750183 / 4 "3 / 4 "18 "18 "1 / 4 "€67.45
EAGLE TOOL US EA75024 Bit cablu melc 3/4 inch diametru 24 inch lungime | AG3ETB 33GM42 EA750243 / 4 "3 / 4 "24 "24 "1 / 4 "€72.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US EA75036 Bit cablu melc 3/4 inch diametru 36 inch lungime
€75.01 /unitate