Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US ET18751 Kit cu tija de comutare 3/16 inch diametru x 51 inch lungime | AF6QVZ 20FR11

EAGLE TOOL US ET18751 Kit cu tija întrerupătoare cu diametru de 3/16 inch x lungime 51 inch

În stoc
Articol: AF6QVZ Model: ET18751Crucea Ref: 20FR11
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
€23.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetul de comutator de biți de comutare
Bit Dia.3 / 16 "
Diametru3 / 16 "
Lungime51 "
Lungime totală51 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruLungimeLungime totalăDiametrul tijei.Preț
EAGLE TOOL US ETSHK12 Kit cu tija de comutare cu diametru de 3/16 inch | AF6QVT 20FR05 ETSHK123 / 16 "3 / 16 "51 (codă), 69 (codă)51 (codă), 69 (codă)3 / 16 "€38.85
RFQ
EAGLE TOOL US ETSHK21 Kit cu tija de comutare cu diametru de 1/4 inch | AF6QVU 20FR06 ETSHK211 / 4 "1 / 4 "15 (codă), 21 (codă)15 (codă), 21 (codă)1 / 4 "€47.43
EAGLE TOOL US ETSHK22 Kit cu tija de comutare cu diametru de 1/4 inch | AF6QVV 20FR07 ETSHK221 / 4 "1 / 4 "51 (codă), 69 (codă)51 (Shank), 69 (Shank)1 / 4 "€45.68
RFQ
EAGLE TOOL US ET18715 Kit cu tija de comutare 3/16 inch diametru x 15 inch lungime | AF6QVW 20FR08 ET187153 / 16 "3 / 16 "15 "15 "3 / 16 "€20.24
EAGLE TOOL US ET18721 Kit cu tija de comutare 3/16 inch diametru x 21 inch lungime | AF6QVX 20FR09 ET187213 / 16 "3 / 16 "21 "21 "3 / 16 "€21.38
EAGLE TOOL US ET18733 Kit cu tija de comutare 3/16 inch diametru x 33 inch lungime | AF6QVY 20FR10 ET187333 / 16 "3 / 16 "33 "33 "3 / 16 "€21.89
EAGLE TOOL US ET18769 Kit cu tija de comutare 3/16 inch diametru x 69 inch lungime | AF6QWA 20FR12 ET187693 / 16 "3 / 16 "69 "69 "3 / 16 "€23.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US ET18751 Kit cu tija întrerupătoare cu diametru de 3/16 inch x lungime 51 inch
€23.60 /unitate